{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 51 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,1 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115120 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024367 | |
Número del fabricante | 115120 1-6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de brocas espirales HSS n.º 114150 con caja 1-6
a petición
En stock
152 piezas en stock
129,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
356 piezas en stock
37,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
258 piezas en stock
120,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
309,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
332 piezas en stock
78,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Zona de la broca | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 | 1 ;6 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |