{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1,35 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 16 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 18 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
⌀ de mango Ds | 1,35 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 1,35 | |
EAN / GTIN | 4045197012494 | |
Número del fabricante | 114150 1,35 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 1,35
a petición
En stock
123 piezas en stock
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
1,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 18 mm | 18 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 16 mm | 16 mm |