{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197013545 | |
Número del fabricante | 114150 10,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8 (mm o pulgadas): 10,5
a petición
En stock
2.218 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
11,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.439 piezas en stock
2,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.796 piezas en stock
3,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.275 piezas en stock
8,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.003 piezas en stock
6,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
331 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |