{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197012975 | |
Número del fabricante | 114150 5,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 5,1
a petición
En stock
2.323 piezas en stock
desde
1
Unidades
3,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.203 piezas en stock
0,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.869 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
⌀ nominal DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Tipo | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 | 52 | 52 |