{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,9 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 77,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
⌀ de mango Ds | 10,9 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 10,9 | |
EAN / GTIN | 4045197013583 | |
Número del fabricante | 114150 10,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N 10,9
a petición
En stock
132 piezas en stock
desde
1
Unidades
20,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
16,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin |
⌀ nominal DC | 10,9 | 10,9 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 | 94 |
⌀ de mango Ds | 10,9 | 10,9 |