{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 28,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 33 mm | |
Longitud total L | 61 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197012722 | |
Número del fabricante | 114150 2,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N 2,8
a petición
En stock
1.396 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
1,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
685 piezas en stock
0,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
595 piezas en stock
0,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
643 piezas en stock
0,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 33 | 33 | 33 | 33 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |