{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 91,5 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | |
Longitud total L | 169 mm | |
⌀ de mango Ds | 15 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 15 | |
EAN / GTIN | 4045197013804 | |
Número del fabricante | 114150 15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS N 15
a petición
En stock
308 piezas en stock
29,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
282 piezas en stock
22,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
28,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
12,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
239 piezas en stock
18,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
22,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,11 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |