{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1,15 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 12,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 14 mm | |
Longitud total L | 36 mm | |
⌀ de mango Ds | 1,15 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 1,15 | |
EAN / GTIN | 4045197012456 | |
Número del fabricante | 114150 1,15 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas espirales HSS N 1,15
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
2,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
231 piezas en stock
1,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 1,15 | 1,15 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tipo | N | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |