Brocas espirales HSS N 10 mm

Número de artículo: 114360 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
En stock
8.158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 10 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS
Norm DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 35-40 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 72 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 87 mm
Longitud total L 133 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,16 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114360 10
EAN / GTIN 4045197017062
Número del fabricante 114360 10

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.
Afilado de punta preciso.
Perfiles rectificados:
Alta precisión de concentricidad y de división, brocas para la producción en serie.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N 10 mm

Brocas espirales HSS N 10 mm

a petición
En stock
8.158 piezas en stock
7,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
136 piezas en stock
desde 1  Unidades
21,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
18,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2
Recubrimiento TiN TiN
anillo de color sin sin
⌀ nominal DC 10 10
Norm DIN 338 DIN 1897
Material de corte HSS HSS E
Ángulo de punta 118 130

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra