Brocas espirales HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 11,5mm

Número de artículo: 114360 11,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,38 € / Unidad
  • de 5Unidad
    10,32 € / Unidad
a petición
En stock
1.746 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 11,5 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 35-40 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 76,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 94 mm
Longitud total L 142 mm
⌀ de mango Ds 11,5 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,16 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114360 11,5
EAN / GTIN 4045197017130
Número del fabricante 114360 11,5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.
Afilado de punta preciso.
Perfiles rectificados:
Alta precisión de concentricidad y de división, brocas para la producción en serie.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 11,5mm

Brocas espirales HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 11,5mm

a petición
En stock
1.746 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
10,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
923 piezas en stock
2,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
687 piezas en stock
4,59 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
994 piezas en stock
desde 1  Unidades
17,35 €
13,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
14,46 €
11,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.973 piezas en stock
7,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
111 piezas en stock
11,52 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2 2
Recubrimiento TiN Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
anillo de color sin sin sin sin sin sin
Ángulo de punta 118 grados 118 grados 118 grados 118 grados 118 grados 118 grados
Tipo N N N N N N
⌀ de mango Ds 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm 11,5 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 76,8 mm 76,8 mm 76,8 mm 76,8 mm 76,8 mm 76,8 mm

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra