Brocas espirales HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6,4mm

Número de artículo: 114360 6,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,36 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,63 € / Unidad
a petición
En stock
1.490 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6,4 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Ángulo de hélice 35-40 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 53,4 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 63 mm
Longitud total L 101 mm
⌀ de mango Ds 6,4 mm
Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,13 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114360 6,4
EAN / GTIN 4045197016706
Número del fabricante 114360 6,4

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.
Afilado de punta preciso.
Perfiles rectificados:
Alta precisión de concentricidad y de división, brocas para la producción en serie.
Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,4mm

Brocas espirales HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 6,4mm

a petición
En stock
1.490 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
3,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.133 piezas en stock
0,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
408 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
1,67 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
706 piezas en stock
desde 1  Unidades
4,87 €
3,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
4,06 €
3,15 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
83 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,62 €
9,72 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,52 €
8,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock
desde 1  Unidades
16,20 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
13,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.626 piezas en stock
desde 1  Unidades
2,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
2,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
anillo de color sin sin sin sin verde verde sin
Refrigeración interior no no no no no no no
⌀ nominal DC 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm
Mango Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ de mango Ds 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra