{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35-40 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 92,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 114 mm | |
Longitud total L | 169 mm | |
⌀ de mango Ds | 14,5 mm | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114360 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197017215 | |
Número del fabricante | 114360 14,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 14,5 mm
a petición
En stock
193 piezas en stock
28,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
desde
1
Unidades
44,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
37,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no |
⌀ nominal DC | 14,5 | 14,5 |
Norma | DIN 338 | DIN 1897 |
Tipo | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 92,3 | 34,3 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |