Brocas espirales HSS N 3 mm

Número de artículo: 114360 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,74 € / Unidad
  • de 10Unidad
    1,45 € / Unidad
a petición
En stock
24.042 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 3 mm
    Recubrimiento TiN
    Material de corte HSS
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Ángulo de hélice 35-40 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 28,5 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 33 mm
    Longitud total L 61 mm
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,05 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114360 3
    EAN / GTIN 4045197016362
    Número del fabricante 114360 3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    56
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    50
    Acero < 750 N/mm²
    P
    37
    Acero < 900 N/mm²
    P
    31
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.
    Afilado de punta preciso.
    Perfiles rectificados:
    Alta precisión de concentricidad y de división, brocas para la producción en serie.
    Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Brocas espirales HSS N 3 mm

    Brocas espirales HSS N 3 mm

    a petición
    En stock
    24.042 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    1,74 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    1,45 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    478 piezas en stock
    desde 1  Unidades
    7,11 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    desde 10  Unidades
    5,93 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Recubrimiento TiN TiN
    anillo de color sin sin
    Refrigeración interior no no
    ⌀ nominal DC 3 3
    Ángulo de punta 118 130
    ⌀ de mango Ds 3 3
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 28,5 11,5

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra