Juego de brocas espirales HSS n.º 114360 con caja 1-10

Número de artículo: 115245 1-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
321 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de la broca 1 mm - 10 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS
Norm DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Número de brocas 19
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,5 mm
con estuche
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115245 1-10
EAN / GTIN 4045197024688
Número del fabricante 115245 1-10

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.
Grosor de alma normal, sin aumento del alma.
Rectificado entre puntas preciso.
Perfiles rectificados:
alta precisión de oscilación circular y de división, brocas para la fabricación en serie.
Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de brocas espirales HSS n.º 114360 con caja  1-10

Juego de brocas espirales HSS n.º 114360 con caja 1-10

a petición
En stock
321 piezas en stock
71,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock
184,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de brocas 19 19
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,5 0,5
Zona de la broca 1 ;10 1 ;10
anillo de color sin verde
Mango Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral