{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 6 mm - 10 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 41 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,1 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115245 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024671 | |
Número del fabricante | 115245 6-10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Juego de brocas espirales HSS n.º 114360 con caja 6-10
a petición
En stock
168 piezas en stock
237,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
193 piezas en stock
97,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
92 piezas en stock
298,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
619,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
220 piezas en stock
179,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de brocas | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Recubrimiento | TiN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | Sin revestimiento |
Zona de la broca | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
anillo de color | sin | sin | sin | verde | sin |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |