Juego de brocas espirales HSS n.º 114000 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 6-10

Número de artículo: 115000 6-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
172 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de la broca 6 mm - 10 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Número de brocas 41
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,1 mm
con estuche
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115000 6-10
EAN / GTIN 4045197024022
Número del fabricante 115000 6-10

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.
Laminadas con rodillos, ángulo de hélice, espesor del alma y aumento del alma normales.
Sin interrupciones de la estructura, por lo que gana elasticidad y es adecuada para trabajos de taladrado robustos (p. ej. con taladradoras manuales). Ejecución económica.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de brocas espirales HSS n.º 114000 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 6-10

Juego de brocas espirales HSS n.º 114000 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 6-10

a petición
En stock
172 piezas en stock
97,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock
54,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
115 piezas en stock
298,35 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
261,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
165 piezas en stock
179,69 €
125,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock
132,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
con estuche no no no
Mango Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Material de corte HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Tipo N N N N N N
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra