{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 150 | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115000 1-10C | |
EAN / GTIN | 4045197657107 | |
Número del fabricante | 115000 1-10C |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de brocas espirales HSS n.º 114000 con caja, Sin revestimiento, Tipo: 1-10C
a petición
En stock
98 piezas en stock
140,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4 piezas en stock
448,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
325,54 €
226,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
con estuche | sí | sí | sí |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |