{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Zona de la broca | 1 mm - 10,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Número de brocas | 24 | |
⌀ de agujero para roscar | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | |
con estuche | sí | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 115000 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024053 | |
Número del fabricante | 115000 1-10,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juego de brocas espirales HSS n.º 114000 con caja 1-10,5
a petición
En stock
135 piezas en stock
38,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
20,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
164 piezas en stock
71,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
53,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
57 piezas en stock
180,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
88 piezas en stock
130,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Zona de la broca | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm | 1 mm - 10,5 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | INOX | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |