Brocas espirales HSS n.º 114000 como juego de recambio 1-10,5

Número de artículo: 115020 1-10,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de la broca 1 mm - 10,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Número de brocas 24
⌀ de agujero para roscar 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,5 mm
con estuche no
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115020 1-10,5
EAN / GTIN 4045197024121
Número del fabricante 115020 1-10,5

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.
Con medidas intermedias adicionales para orificios de núcleo de rosca ⌀ 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS n.º 114000 como juego de recambio  1-10,5

Brocas espirales HSS n.º 114000 como juego de recambio 1-10,5

a petición
En stock
47 piezas en stock
19,66 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
163 piezas en stock
37,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
118,05 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de brocas 24 24 24
Número de filos Z 2 2 2
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,5 0,5 0,5
anillo de color sin sin sin
Refrigeración interior no no no
con estuche no no

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra