Brocas espirales HSS n.º 114000 como juego de recambio 1-10

Número de artículo: 115020 1-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de la broca 1 mm - 10 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Número de brocas 19
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,5 mm
con estuche no
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115020 1-10
EAN / GTIN 4045197024114
Número del fabricante 115020 1-10

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.