Brocas espirales HSS n.º 114000 como juego de recambio 6-10

Número de artículo: 115020 6-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de la broca 6 mm - 10 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Número de brocas 41
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,1 mm
con estuche no
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115020 6-10
EAN / GTIN 4045197024107
Número del fabricante 115020 6-10

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra