{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009258 | |
Número del fabricante | 114000 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 8,5 mm
a petición
En stock
5.962 piezas en stock
1,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.482 piezas en stock
2,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.715 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
6,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8.097 piezas en stock
3,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 117 | 117 | 117 | 117 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 | 75 | 75 | 75 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |