{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62,4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009241 | |
Número del fabricante | 114000 8,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 8,4mm
a petición
En stock
209 piezas en stock
1,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
236 piezas en stock
2,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
575 piezas en stock
|
a petición
En stock
506 piezas en stock
5,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
desde
1
Unidades
31,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
26,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
683 piezas en stock
3,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde | verde | sin |
Longitud total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 8,4 mm |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 130 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |