{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009227 | |
Número del fabricante | 114000 8,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 8,2mm
a petición
En stock
439 piezas en stock
1,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
325 piezas en stock
2,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
714 piezas en stock
|
a petición
En stock
569 piezas en stock
5,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
desde
1
Unidades
31,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
26,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
453 piezas en stock
3,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 130 grados | 118 grados |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |