Broca espiral HSS-E-PM HPC 8,2 mm

Número de artículo: 114610 8,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    32,20 € / Unidad
  • de 5Unidad
    26,84 € / Unidad
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130
  • Ángulo de hélice: 38

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 8,2 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte HSS E PM
    Norma DIN 338
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 130 grados
    Ángulo de hélice 38 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 62,7 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 75 mm
    Longitud total L 117 mm
    ⌀ de mango Ds 8,2 mm
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,11 mm/rev.
    anillo de color verde
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114610 8,2
    EAN / GTIN 4045197856661
    Número del fabricante 114610 8,2

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    80
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    70
    Aluminio > 10 % Si
    N
    60
    Acero < 750 N/mm²
    P
    50
    Acero < 900 N/mm²
    P
    40
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    25
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Broca espiral HPC de alto rendimiento para materiales de alta aleación y alta resistencia. Especialmente estable gracias a núcleo reforzado y un perfil de ranura para viruta parabólico. Agudizado con corrección del ángulo de desprendimiento. Concentricidad precisa para perforaciones exactas.
    Con agudizado forma S.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.