{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 46 mm | |
⌀ de mango Ds | 1,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197008589 | |
Número del fabricante | 114000 1,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 1,8mm
a petición
En stock
160 piezas en stock
0,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
213 piezas en stock
0,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.014 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.103 piezas en stock
1,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
169 piezas en stock
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.451 piezas en stock
0,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN | TiAlN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde | verde | sin |
⌀ nominal DC | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm |