{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 63,6 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 7,6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197009166 | |
Número del fabricante | 114000 7,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 7,6mm
a petición
En stock
356 piezas en stock
1,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
2,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
344 piezas en stock
|
a petición
En stock
216 piezas en stock
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
378 piezas en stock
3,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm | 63,6 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |