{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53,9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 63 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197009012 | |
Número del fabricante | 114000 6,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 6,1mm
a petición
En stock
1.473 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
856 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.636 piezas en stock
|
a petición
En stock
1.239 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.058 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | TiAlN | Sin revestimiento |
Longitud total L | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm | 53,9 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |