{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 82,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009500 | |
Número del fabricante | 114000 12,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 12,5 mm
a petición
En stock
848 piezas en stock
3,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
853 piezas en stock
7,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
969 piezas en stock
desde
1
Unidades
21,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
17,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
717 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 151 | 151 | 151 | 151 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 | 101 | 101 | 101 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 82,3 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |