{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 77,2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
⌀ de mango Ds | 11,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197009456 | |
Número del fabricante | 114000 11,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 11,2mm
a petición
En stock
418 piezas en stock
3,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
170 piezas en stock
4,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
|
a petición
En stock
793 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
10,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Longitud total L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tipo | N | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |