{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 37,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 43 mm | |
Longitud total L | 75 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197008787 | |
Número del fabricante | 114000 3,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 3,8mm
a petición
En stock
1.585 piezas en stock
0,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
784 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.461 piezas en stock
|
a petición
En stock
3.075 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.217 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | sin | sin |
Longitud total L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N | N | N |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |