Brocas espirales HSS N 10,8 mm

Número de artículo: 114360 10,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,52 € / Unidad
  • de 5Unidad
    10,44 € / Unidad
a petición
En stock
506 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 10,8 mm
    Recubrimiento TiN
    Material de corte HSS
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Ángulo de hélice 35-40 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 77,8 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 94 mm
    Longitud total L 142 mm
    ⌀ de mango Ds 10,8 mm
    Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,16 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114360 10,8
    EAN / GTIN 4045197017109
    Número del fabricante 114360 10,8

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    56
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    50
    Acero < 750 N/mm²
    P
    37
    Acero < 900 N/mm²
    P
    31
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    12
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.
    Afilado de punta preciso.
    Perfiles rectificados:
    Alta precisión de concentricidad y de división, brocas para la producción en serie.
    Con afilado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra