{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 76 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 96 mm | |
Celková dĺžka L | 152 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopka štvorhranu | 10 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 13 | |
EAN/GTIN | 4045197937278 | |
Číslo výrobcu | 160150 13 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručný výstružník H7, Menovité -⌀ DC: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
59,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
188,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
201,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
329 kus/y s okamžitým dodaním
196,56 €
92,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
252,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Dĺžka výčnelku L1 | 96 mm | 104 mm | 104 mm | 99 mm | 99 mm |
Farebný krúžok | bez | zelená | zelená | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 152 mm | 151 mm | 151 mm | 150 mm | 150 mm |
Menovité -⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |