{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 14 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 81 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 101 mm | |
Celková dĺžka L | 163 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopka štvorhranu | 11,2 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 14 | |
EAN/GTIN | 4045197937285 | |
Číslo výrobcu | 160150 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník H7 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
66,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
132,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 6 |
Dĺžka výčnelku L1 | 101 | 109 |
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 163 | 160 |
Dĺžka britov Lc | 81 | 47 |
Tolerancia | H7 | H7 |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |