{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 25 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 115 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 140 mm | |
Celková dĺžka L | 231 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopka štvorhranu | 20 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 25 | |
EAN/GTIN | 4045197937360 | |
Číslo výrobcu | 160150 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ručný výstružník H7 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
124,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
117,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
188,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
289,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
115,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 140 | 174 | 167 | 125 | 145 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 231 | 268 | 268 | 180 | 231 |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | Výrobná norma | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 115 | 68 | 68 | 25 | 115 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |