{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 76 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 96 mm | |
Celková dĺžka L | 152 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 10 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 12 | |
EAN/GTIN | 4045197937261 | |
Číslo výrobcu | 160150 12 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručný výstružník H7, Menovité -⌀ DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
600 kus/y s okamžitým dodaním
41,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
143,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
48,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 152 mm | 120 mm | 152 mm |
Norma | DIN 206 B | Výrobná norma | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 76 mm | 20 mm | 76 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník |