{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 30 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 124 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 150 mm | |
Celková dĺžka L | 247 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
⌀ stopka štvorhranu | 22,4 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 30 | |
EAN/GTIN | 4045197937391 | |
Číslo výrobcu | 160150 30 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ručný výstružník H7 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
178,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
145,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
230,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
157,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Celková dĺžka L | 247 | 281 | 281 | 247 |
Norma | DIN 206 B | DIN 208 B | DIN 208 B | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 124 | 73 | 73 | 124 |
Uhol sklonu zubov | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |