{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 32 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 133 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 165 mm | |
Celková dĺžka L | 265 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
⌀ stopka štvorhranu | 25 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 32 | |
EAN/GTIN | 4045197937407 | |
Číslo výrobcu | 160150 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ručný výstružník H7, Menovité -⌀ DC: 32mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
196,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
188,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
298,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
170,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dĺžka výčnelku L1 | 165 mm | 190 mm | 190 mm | 168 mm |
Celková dĺžka L | 265 mm | 317 mm | 317 mm | 265 mm |
Menovité -⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dĺžka britov Lc | 133 mm | 77 mm | 77 mm | 133 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | 7-8 Stupeň | 7-8 Stupeň | 7-8 Stupeň |