{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 11 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 71 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 91 mm | |
Celková dĺžka L | 142 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 11 | |
EAN/GTIN | 4045197937254 | |
Číslo výrobcu | 160150 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručný výstružník H7, Menovité -⌀ DC: 11mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
37,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
142,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
41,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | zelená | bez |
Celková dĺžka L | 142 mm | 120 mm | 142 mm |
Menovité -⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Norma | DIN 206 B | Výrobná norma | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 71 mm | 20 mm | 71 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník |