{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 3 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,24 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 3 | |
EAN/GTIN | 4045197937124 | |
Číslo výrobcu | 160150 3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručný výstružník H7 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
546 kus/y s okamžitým dodaním
24,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
423 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
403 kus/y s okamžitým dodaním
89,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 4 | 4 |
Dĺžka výčnelku L1 | 40 | 30 | 30 |
Menovité -⌀ DC | 3 | 3 | 3 |
Norma | DIN 206 B | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 31 | 17 | 17 |
Tolerancia | H7 | H7 | H7 |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník |