{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet výstružníkov | 6 | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160175 6 | |
EAN/GTIN | 4045197994806 | |
Číslo výrobcu | 160175 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava ručných výstružníkov, č. 160150 s boxom H7 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
117,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním
135,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tolerancia vŕtania | H7 | H7 |
Norma | DIN 206 B | Výrobná norma |
Rezný materiál | HSS | HSS E |
Uhol sklonu zubov | 7-8 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Počet výstružníkov | 6 | 6 |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |