{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 38 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 76 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,15 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 4 | |
EAN/GTIN | 4045197937148 | |
Číslo výrobcu | 160150 4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ručný výstružník H7 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 012 kus/y s okamžitým dodaním
23,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
319 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
404 kus/y s okamžitým dodaním
89,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 4 | 4 |
Menovité -⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Norma | DIN 206 B | Výrobná norma | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 38 | 21 | 21 |
Rezný materiál | HSS | VHM | VHM |
Tolerancia | H7 | H7 | H7 |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník |