{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 62 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 77 mm | |
Celková dĺžka L | 124 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 7,1 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 9 | |
EAN/GTIN | 4045197937230 | |
Číslo výrobcu | 160150 9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník H7 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
32,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
134,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 124 | 125 |
Menovité -⌀ DC | 9 | 9 |
Norma | DIN 206 B | DIN 8093 |
Rezný materiál | HSS | HM K10 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník |