{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 54 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 68 mm | |
Celková dĺžka L | 107 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,6 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 7 | |
EAN/GTIN | 4045197937209 | |
Číslo výrobcu | 160150 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník H7 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
372 kus/y s okamžitým dodaním
26,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
109,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 |
Celková dĺžka L | 107 | 109 |
Norma | DIN 206 B | DIN 8093 |
Dĺžka britov Lc | 54 | 31 |
Rezný materiál | HSS | HM K10 |
Tolerancia | H7 | H7 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |