{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 35 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 142 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 175 mm | |
Celková dĺžka L | 284 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
⌀ stopka štvorhranu | 28 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 35 | |
EAN/GTIN | 4045197937414 | |
Číslo výrobcu | 160150 35 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ručný výstružník H7, Menovité -⌀ DC: 35mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
239,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
212,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
329,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
383,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
364,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
207,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Dĺžka výčnelku L1 | 175 mm | 195 mm | 195 mm | 139 mm | 139 mm | 177 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | zelená | zelená | bez |
Menovité -⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Dĺžka britov Lc | 142 mm | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 142 mm |
Rezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri slepých otvoroch | pri priechodnom otvore |