{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 20 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 100 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 120 mm | |
Celková dĺžka L | 201 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
⌀ stopka štvorhranu | 16 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 20 | |
EAN/GTIN | 4045197937339 | |
Číslo výrobcu | 160150 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ručný výstružník H7 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
90,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
434,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 8 |
Farebný krúžok | bez | zelená |
Celková dĺžka L | 201 | 150 |
Norma | DIN 206 B | Výrobná norma |
Dĺžka britov Lc | 100 | 25 |
Tolerancia | H7 | H7 |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |