{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 28 mm | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 124 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 150 mm | |
Celková dĺžka L | 247 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
⌀ stopka štvorhranu | 22,4 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 160150 28 | |
EAN/GTIN | 4045197937384 | |
Číslo výrobcu | 160150 28 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Ručný výstružník H7, Menovité -⌀ DC: 28mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
172,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
138,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
220,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
156,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dĺžka výčnelku L1 | 150 mm | 177 mm | 177 mm | 155 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 247 mm | 277 mm | 277 mm | 247 mm |
Menovité -⌀ DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |