{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 28 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 71 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 177 mm | |
Celková dĺžka L | 277 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164000 28 | |
EAN/GTIN | 4045197092021 | |
Číslo výrobcu | 164000 28 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 28mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
138,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
220,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
156,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
172,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dĺžka výčnelku L1 | 177 mm | 177 mm | 155 mm | 150 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 277 mm | 277 mm | 247 mm | 247 mm |
Menovité -⌀ DC | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |