{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 34 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 78 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 194 mm | |
Celková dĺžka L | 321 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164000 34 | |
EAN/GTIN | 4045197092052 | |
Číslo výrobcu | 164000 34 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 34mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
212,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
327,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
381,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
363,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
402,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku L1 | 194 mm | 194 mm | 139 mm | 139 mm | 240 mm |
Farebný krúžok | bez | bez | zelená | zelená | bez |
Menovité -⌀ DC | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Norma | DIN 208 B | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 311 |
Dĺžka britov Lc | 78 mm | 78 mm | 25 mm | 25 mm | 220 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Druh produktu | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník | Výstružník |