{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 38 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Tolerancia | H7 | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Uhol sklonu zubov | 7-8 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Dĺžka britov Lc | 81 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 204 mm | |
Celková dĺžka L | 329 mm | |
Počet rezných hrán Z | 10 | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 4 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,3 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164000 38 | |
EAN/GTIN | 4045197092083 | |
Číslo výrobcu | 164000 38 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný výstružník H7, bez povlaku, Menovité -⌀ DC: 38mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
252,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
387,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
434,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
418,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
365,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 329 mm | 329 mm | 200 mm | 200 mm | 305 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | nie |
Norma | DIN 208 B | DIN 208 B | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 206 B |
Dĺžka britov Lc | 81 mm | 81 mm | 25 mm | 25 mm | 152 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS | HSS | HSS |